AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG036564 TETTO 500X250 - 036564

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036564 TETTO 500X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Profondità - 270 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060365646

Codice prodotto

LEG036564

Cod. produttore

036564

Produttore

BTI

Larghezza:

500 mm

Altezza:

32 mm

Profondità:

270 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto RAL 7035 - larghezza 500mm - profondità 250mm - Regolazione possibile: 20mm avanti o indietro