LEGRAND - LEG036497 QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 28+2+2 - 036497

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 501 mm
Altezza - 182 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Forature sfondabili - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060364977
Codice prodotto
LEG036497
Cod. produttore
036497
Produttore
BTI
Larghezza:
501 mm
Altezza:
182 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
sì
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 28 Ø5/14 mm +2 Ø14/24 mm + 2 riserve


