LEGRAND - LEG036495 QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 13+1+1 - 036495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 301 mm
Altezza - 147 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Forature sfondabili - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060364953
Codice prodotto
LEG036495
Cod. produttore
036495
Produttore
BTI
Larghezza:
301 mm
Altezza:
147 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
sì
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 13 Ø5/14 mm +1 Ø14/25 mm + 1 riserva


