LEGRAND - LEG036494 QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 13+1 - 036494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 201 mm
Altezza - 147 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060364946
Codice prodotto
LEG036494
Cod. produttore
036494
Produttore
BTI
Larghezza:
201 mm
Altezza:
147 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 13 Ø5/14 mm +1 Ø14/24 mm


