AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG036303 ATLANTIC ZOCCOLO 200X1200X300 - 036303

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1300 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060363031

Codice prodotto

LEG036303

Cod. produttore

036303

Produttore

BTI

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1300 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

280 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1300 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo 1200X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile