LEGRAND - LEG036297 MARINA ACC.-TETTO 800X400 - 036297

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071101613
Codice prodotto
LEG036297
Cod. produttore
036297
Produttore
BTI
Larghezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Tetto per armadi 800 x 400 mm. RAL 7035.


