LEGRAND - LEG036295 MARINA ACC.-TETTO 800X300 - 036295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362959
Codice prodotto
LEG036295
Cod. produttore
036295
Produttore
BTI
Larghezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Tetto per quadri 800 x 300 mm. RAL 7035.


