AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG035364 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 2050/1560 - 035364

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2050 W

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353643

Codice prodotto

LEG035364

Cod. produttore

035364

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

2050 W

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

567 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

415 mm

Profondità:

401 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio sul tetto - potenza 2050/1560W