AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG035309 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 15

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035309 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V

  • Con ventola - no

  • Tensione di alimentazione DC - 120...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060353094

Codice prodotto

LEG035309

Cod. produttore

035309

Produttore

BTI

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...240 V

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione DC:

120...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...240 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

150 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

150 W

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 150W - 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio.