AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG034779 WH3017-BLIZZARDP INSERTO TRIANG MASCHIO - 034779

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034779 WH3017-BLIZZARDP INSERTO TRIANG MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Triangolare

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060347796

Codice prodotto

LEG034779

Cod. produttore

034779

Produttore

BTI

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Triangolare

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Inserto a triangolo maschio da 8 mm con impronta per manovra mediante chiave