AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG033601 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 25X16 - 033601

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza canale porta apparecchi - 25 mm

  • Profondità del canale porta apparecchi - 16 mm

  • Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio

  • Forma - Simmetrica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 200 PZ

EAN

3245060336011

Codice prodotto

LEG033601

Cod. produttore

033601

Produttore

BTI

Larghezza canale porta apparecchi:

25 mm

Profondità del canale porta apparecchi:

16 mm

Modello:

Coprigiunto per base canale e coperchio

Forma:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

minicanali 25 x 16mm - giunto coperchi