LEGRAND - LEG033355 DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 32X25 BIANCO - 033355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 32 mm
Profondità - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561518032
Codice prodotto
LEG033355
Cod. produttore
033355
Produttore
BTI
Larghezza:
32 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 25mm - angolo interno/esterno variabile


