LEGRAND - LEG033329 DLP-DERIV. X MINI 32/40X16 BIANCO - 033329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060333294
Codice prodotto
LEG033329
Cod. produttore
033329
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 16mm 40 x 16mm - derivazione a T per punto luce con separatore


