AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032600 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 9/125 OS2 1 - 032600

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032600 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 9/125 OS2 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060326005

Codice prodotto

LEG032600

Cod. produttore

032600

Produttore

BTI

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):