AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032267 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM4 2 - 032267

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032267 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM4 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3414972058131

Codice prodotto

LEG032267

Cod. produttore

032267

Produttore

BTI

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):