LEGRAND - LEG032076 EMBASE ENCLIPSABLE - 032076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 7.5 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.6 mm
Diametro del foro di montaggio - 6.3 mm
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971440999
Codice prodotto
LEG032076
Cod. produttore
032076
Produttore
BTI
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
7.5 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.6 mm
Diametro del foro di montaggio:
6.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


