AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032072 EMBASE A VISSER 9MM VIS 5MM - 032072

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032072 EMBASE A VISSER 9MM VIS 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21 mm

  • Larghezza - 16.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.6 mm

  • Diametro del foro di montaggio - 5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971440975

Codice prodotto

LEG032072

Cod. produttore

032072

Produttore

BTI

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

16.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.6 mm

Diametro del foro di montaggio:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Supporto a vite per collari Colring di tutte le larghezze. Fissaggio centrale (vite diam. 5 mm)