AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032070 EMBASE A VISSER 4,6MM VIS 4MM - 032070

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032070 EMBASE A VISSER 4,6MM VIS 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 10 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.6 mm

  • Diametro del foro di montaggio - 4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971440944

Codice prodotto

LEG032070

Cod. produttore

032070

Produttore

BTI

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

10 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.6 mm

Diametro del foro di montaggio:

4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Supporto a vite per collari Colring di larghezza max 4,6 mm. Fissaggio centrale (vite diam. 4 mm)