LEGRAND - LEG032067 EMBASE ADHESIVE NOIRE - 032067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.6 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971440876
Codice prodotto
LEG032067
Cod. produttore
032067
Produttore
BTI
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.6 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Supporto autoadesivo nero. Per tutti i collari Colring di larghezza max 4,6 mm


