AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032065 EMBASE ADHESIVE INCOLORE - 032065

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032065 EMBASE ADHESIVE INCOLORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.6 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971584334

Codice prodotto

LEG032065

Cod. produttore

032065

Produttore

BTI

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Supporto autoadesivo incolore (25 x 30 x 6 mm). Per tutti i collari Colring di larghezza max 4,6 mm