AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032061 COLRING-COLLARE IDENTIFICAZIONE 2,4X95MM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 95 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971440821

Codice prodotto

LEG032061

Cod. produttore

032061

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

95 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

82 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

Collari d\\'identificazione lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 4 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.