LEGRAND - LEG032029 COLRING-COLLARE NERO 7,6X360MM - 032029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971440739
Codice prodotto
LEG032029
Cod. produttore
032029
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
545 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione MIL:
sì


