AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031997 PINZA COLSON ERGONOMICA - 031997

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 6...9 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971406148

Codice prodotto

LEG031997

Cod. produttore

031997

Produttore

BTI

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

6...9 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Pinza Colson per il serraggio ed il taglio dei collari