LEGRAND - LEG031978 EMBASE VERROU POUR TOLE - 031978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 7 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
3414971440647
Codice prodotto
LEG031978
Cod. produttore
031978
Produttore
BTI
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
7 mm
Materiale:
Plastica
Attacco per lamiera per collari larghezza 9 mm. Fissaggio su lamiera da 5/10 a 10/10 con foro diametro 7 mm



