LEGRAND - LEG031964 EMBASE TUBE IK10 40MM - 031964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro max fascio cavi - 40 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060319649
Codice prodotto
LEG031964
Cod. produttore
031964
Produttore
BTI
Diametro max fascio cavi:
40 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Attacchi a collare neri. Per impieghi gravosi. Per fissaggio tubi diametro da 25 a 40 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000


