LEGRAND - LEG031961 EMBASE POTEAU COLSON LARG.9 - 031961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22 mm
Larghezza - 18 mm
Altezza - 9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060319618
Codice prodotto
LEG031961
Cod. produttore
031961
Produttore
BTI
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
18 mm
Altezza:
9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Supporti Per collari larghezza 9 mm max. Per pali (riceve anche nastro metallico larghezza 18 mm)



