AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031955 EMBASE NOIRE A CHEVILLE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20.5 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Tipo di fissaggio - Con tassello a innesto

  • Altezza - 43.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971528574

Codice prodotto

LEG031955

Cod. produttore

031955

Produttore

BTI

Lunghezza:

20.5 mm

Larghezza:

15 mm

Tipo di fissaggio:

Con tassello a innesto

Altezza:

43.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

8 mm

Materiale:

Plastica

Tassello in plastica con alette. Diametro del foro 8 mm