LEGRAND - LEG031925 COLSON-COLLARE NERO 6X180MM - 031925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971132351
Codice prodotto
LEG031925
Cod. produttore
031925
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no


