LEGRAND - LEG031919 COLSON-COLLARE NERO 9X357MM - 031919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 357 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971132245
Codice prodotto
LEG031919
Cod. produttore
031919
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
357 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no


