AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031577 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 7 A 10 - 031577

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031577 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 7 A 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza del chiodo - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro del chiodo - 1.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

3245060315771

Codice prodotto

LEG031577

Cod. produttore

031577

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Lunghezza del chiodo:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro del chiodo:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 7 a 10 Chiodo diametro (mm): 1