LEGRAND - LEG031558 GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 9 - 031558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 25 mm
Colore - Bianco
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
3245060315580
Codice prodotto
LEG031558
Cod. produttore
031558
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
25 mm
Colore:
Bianco
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Gaffetta fissacavo Fixfor, bianca.


