AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031531 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 14

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031531 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza del chiodo - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro del chiodo - 2.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3245060315313

Codice prodotto

LEG031531

Cod. produttore

031531

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Lunghezza del chiodo:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro del chiodo:

2.5 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 14 Chiodo diametro (mm): 2