LEGRAND - LEG031529 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 10 - 031529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 30 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3414970503626
Codice prodotto
LEG031529
Cod. produttore
031529
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
30 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 10 Chiodo diametro (mm): 1


