AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031526 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 7

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031526 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza del chiodo - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro del chiodo - 1.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

3245060315269

Codice prodotto

LEG031526

Cod. produttore

031526

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Lunghezza del chiodo:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro del chiodo:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 7 Chiodo diametro (mm): 1