AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031200 DLP-TERMINALE X MINI 20X10 BIANCO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031200 DLP-TERMINALE X MINI 20X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060312008

Codice prodotto

LEG031200

Cod. produttore

031200

Produttore

BTI

Altezza:

10 mm

Larghezza:

20 mm

Modello:

Sinistra / destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

minicanali 20 x 10mm - terminale destro/sinistro