LEGRAND - LEG030802 DLP-MINICANALE 20X10 1 SCOMPARTO BIANCO - 030802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
3414971160835
Codice prodotto
LEG030802
Cod. produttore
030802
Produttore
BTI
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
110 mm²



