LEGRAND - LEG030801 DLP-MINICANALE 20X10 2 SCOMPARTI BIANCO - 030801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
3245060308018
Codice prodotto
LEG030801
Cod. produttore
030801
Produttore
BTI
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
100 mm²



