LEGRAND - LEG030301 DLP-ANGOLO INTERNO X MINI 75X20 BIANCO - 030301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 75 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060303013
Codice prodotto
LEG030301
Cod. produttore
030301
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 75 x 20mm - angolo interno variabile


