LEGRAND - LEG030292 DLP-ANGOLO ESTERNO X MINI 60X20 BIANCO - 030292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060302924
Codice prodotto
LEG030292
Cod. produttore
030292
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 60 x 20mm - angolo esterno variabile


