LEGRAND - LEG030286 DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 40X25 BIANCO - 030286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Profondità - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060302863
Codice prodotto
LEG030286
Cod. produttore
030286
Produttore
BTI
Larghezza:
40 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
minicanali 40 x 25mm - angolo interno/esterno variabile


