LEGRAND - LEG030283 DLP-ANGOLO PIANO X MINI 40X20 BIANCO - 030283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 20 mm
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060302832
Codice prodotto
LEG030283
Cod. produttore
030283
Produttore
BTI
Larghezza:
40 mm
Altezza:
20 mm
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
minicanali 40 x 20mm - angolo piano variabile


