LEGRAND - LEG030193 DLP-ANGOLO PIANO X MINI 16X16 BIANCO - 030193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Altezza - 16 mm
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060301934
Codice prodotto
LEG030193
Cod. produttore
030193
Produttore
BTI
Larghezza:
16 mm
Altezza:
16 mm
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
minicanali 16 x 16mm - angolo piano variabile


