AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG030114 DLP-MINICANALE 60X20 3 SCOMPARTI BIANCO - 030114

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2100 mm

Confezione

  • 32 M

EAN

3245060301149

Codice prodotto

LEG030114

Cod. produttore

030114

Produttore

BTI

Larghezza:

60 mm

Altezza:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2100 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

2

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

720 mm²

minicanali 60 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010