AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG030112 DLP-MINICANALE 32X25 1 SCOMPARTO BIANCO - 030112

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2100 mm

Confezione

  • 40 M

EAN

3245060301125

Codice prodotto

LEG030112

Cod. produttore

030112

Produttore

BTI

Larghezza:

32 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2100 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

580 mm²

minicanali 32 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010