LEGRAND - LEG030098 DLP-MINICANALE GUIDACAVO 10X10 BIANCO - 030098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 11 mm
Altezza - 10.5 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2100 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
132 M
Serie di prodotti
EAN
3245060300982
Codice prodotto
LEG030098
Cod. produttore
030098
Produttore
BTI
Larghezza:
11 mm
Altezza:
10.5 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2100 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


