AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG030022 DLP-MINICANALE 40X16 1 SCOMPARTO BIANCO - 030022

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2100 mm

Confezione

  • 48 M

EAN

3245060300227

Codice prodotto

LEG030022

Cod. produttore

030022

Produttore

BTI

Larghezza:

40 mm

Altezza:

16 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2100 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

400 mm²

minicanali 40 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010