AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG021504 SP51 14X51 3P

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG021504 SP51 14X51 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060215040

Codice prodotto

LEG021504

Cod. produttore

021504

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.