AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG019949 BASE C/CTX T1 1P 250A VIS/RAIL+MICROIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060199494

Codice prodotto

LEG019949

Cod. produttore

019949

Produttore

BTI

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 1. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10