AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG019945 BASE C/CTX T000/T00 3P 160A VIS/RAIL

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG019945 BASE C/CTX T000/T00 3P 160A VIS/RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH000

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060199456

Codice prodotto

LEG019945

Cod. produttore

019945

Produttore

BTI

Dimensione / Misura:

NH000

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 00 125 - 160 A. Base semplice. Fissaggio a viti