AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG011244 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 105X65 ALU - 011244

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG011244 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 105X65 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 105 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Numero di coperchi - 0

  • Colore - Altri

  • Simmetrico -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060112448

Codice prodotto

LEG011244

Cod. produttore

011244

Produttore

BTI

Larghezza:

105 mm

Profondità:

65 mm

Numero di coperchi:

0

Colore:

Altri

Simmetrico:

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Direzione:

In entrambe le direzioni

Modello:

Base + Coperchio

Angolo (valore):

90...90 °

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - angolo piano